Magas anya M10

Cikkszám: 375385 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6330B
Menet M10
Teljes hossz 15 mm
Kulcsnyílás SW 16 mm
Sarokméret e 17,8 mm
Váll ⌀ 22 mm
Perem magasság 4 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375385 M10
EAN / GTIN 4020772082352
Gyártó száma 82354

Leírás

Kivitel:

Magas anya (= 1,5 d magas) egy sík oldallal a 375340 alátétekre és gömb alakú oldallal a 375355 D vagy 375360 G sz. kúpos alátétekre való felfekvéshez.

Szabvány:

DIN 6330 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.
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
    Menet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz