{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6530 | |
T-horony névleges méret | 10 mm | |
Menet | M10 | |
Szorítási magasság 2-szeres befogás | 2 mm - 230 mm | |
Szorítási magasság 4-szeres befogás | 2 mm - 140 mm | |
Fadoboz hossza | 355 mm | |
Fadoboz szélessége | 270 mm | |
Fadoboz magassága | 47 mm | |
Termék fajtája | Szorítóelem |
Cikkszám | 375405 10/M10 | |
EAN / GTIN | 4020772083588 | |
Gyártó száma | 83584 |