Beállító ék „Herkules“

Cikkszám: 374900
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
108 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil szerkezet; gömbgrafitos öntöttvas és nemesített acél. A köszörült ékfelületek finom és egyenletes magasságállítást tesznek lehetővé, 1/10 mm-nél nagyobb pontossággal. A magasságállítás a recés csavarral vagy hatszögkulccsal végezhető el. A kettős hatás nagy löketet és precíz vertikális mozgást eredményez oldalirányú eltolódás nélkül.

Felhasználás:

Különösen rajz szerinti munkáknál, nehéz öntött vagy kovácsolt munkadarabokon, nagy szerszámgépeken.

Tartalom:

375000 sz. cserélhető gömb alakú rátét.

Figyelem:

Lapos munkadarab felfekvő ⌀ 12 mm központosító furattal 375000375030 sz. rátétekhez.