{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6314V | |
Horonyszélesség a | 22 mm | |
Szorítási magasság h | 16 mm - 65 mm | |
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. | 2220160 méret | |
Hossz L | 160 mm | |
Szélesség B | 60 mm | |
Magasság H | 30 mm | |
A csúcs horonytól mért e távolsága | 30 mm | |
Horony hossza f | 60 mm | |
Termék fajtája | Szorítóvas |
Cikkszám | 370680 22 | |
EAN / GTIN | 4020772070311 | |
Gyártó száma | 70318 |