{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6314V | |
Horonyszélesség a | 14 mm | |
Szorítási magasság h | 10 mm - 38 mm | |
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. | 1412100 méret | |
Hossz L | 100 mm | |
Szélesség B | 40 mm | |
Magasság H | 20 mm | |
A csúcs horonytól mért e távolsága | 21 mm | |
Horony hossza f | 40 mm | |
Termék fajtája | Szorítóvas |
Cikkszám | 370680 14 | |
EAN / GTIN | 4020772070281 | |
Gyártó száma | 70284 |