Állítható szorítóvas 12 mm

Cikkszám: 370680 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6314V
Horonyszélesség a 12 mm
Szorítási magasság h 10 mm - 40 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. 1212100 méret
Hossz L 100 mm
Szélesség B 40 mm
Magasság H 20 mm
A csúcs horonytól mért e távolsága 21 mm
Horony hossza f 40 mm
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370680 12
EAN / GTIN 4020772070274
Gyártó száma 70276

Leírás

Kivitel:

Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

Alapanyag:

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő).

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Horonyszélesség a (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz