Kivitel:
D
1 6 mm befogási ⌀-től menetes furattal kiegyensúlyozó csavarokhoz.
Integrált szerszámhossz beállítás D
1 6 mm befogási ⌀-től (állítási út 10 mm).
- Nagy hőállóságú acél.
- 3 − 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.
GARANT: HSK működő felületek megmunkálva.
Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
Felhasználás:
- Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel.
- Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.
Tartalom:
Hosszbeállítású befogóknál, beleértve a hosszbeállító csavart (D1 6 mm befogási ⌀-től).
Opcionális tartozék: