Kivitel:
- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.
- Alkalmas HSS és keményfém szerszámok zsugorításához.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás).
- RFID / Balluff-Chip furattal.
Előny:
A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:
- Jobb felületminőség
- Hosszabb szerszám élettartam
- Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)
- Jobb körfutási pontosság
A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.
Felhasználás:
Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 szártűréssel.
Szabvány:
Hasonló, mint az E-DIN 69882-8, G alak.
Opcionális tartozék: