Zsugorbefogó, karcsú, hosszú 4°30′, hűtőcsatorna furatokkal HSK-A 63 A = 120

Cikkszám: 308329
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
56 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Leírás

Kivitel:

  • Külső kúp 4°30′.
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

  • Különösen nehezen hozzáférhető helyeken.
  • Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz.