Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Weldon befogó becsavarozható maróhoz belső hűtéssel M10X97

Cikkszám: 301323 M10X97
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M10×97
Befogó ⌀ d = 20 mm
Szár ⌀ d 20 mm
belső hűtés igen
Furat ⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18,5 mm
Teljes hossz L 152 mm
Hasznos hossz L1 97 mm
L2 81,4 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301323 M10X97

Leírás

Kivitel:

Szártűrés h6.

Felhasználás:

Weldon befogóba történő befogáshoz.