Kivitel:
A TRIBOS SVL hosszabbítók használatával a standard forgácsoló szerszámok használhatóak a drága speciális szerszámok helyett. A < 0,003 mm-es körfutási pontossággal és karcsú zavaró megfogóelemekkel rendelkező hosszabbító a legkülönbözőbb befogókkal kombinálható. A TRIBOS SVL hosszabbítók már beváltak az orvosi, óra- és ékszerészet, valamint az autóipar és az elektronikai ipar területén.
Előny:
- Optimalizált zavaró megfogóelemek – ideális mélyen lévő helyeken lévő furatokhoz, pl. szerkezetgyártás területén.
- Axiális hosszbeállítás – hosszbeállítás 0,01 mm-es pontossággal, 10 mm-es beállítási tartomány mellett.
- A legkisebb átmérőkhöz 0,3 mm-től – gazdaságos a legapróbb megmunkálási műveletekhez speciális szerszámok nélkül.
- Rugalmasan használható – hidroplasztikus és ER szorítópatronos befogóhoz használható.
- Minden kereskedelmi forgalomban kapható típusú szár befogható (HA, HB, HE).
- Kiváló rezgéscsillapítás – a mikro kitöredezések elkerülhetőek, legjobb munkadarab felületek, védi a géporsót, növekszik a szerszám élettartama és ezáltal a csökkennek a költségek.
- Nagy fordulatszámok lehetségesek – akár 52.000 ford./perc.
Funkció:
A TRIBOS SVP befogóeszközök által a hosszabbító sokszög alakú befogó átmérője kör alakúvá válik és a szerszámszár könnyen beilleszthető. Ha a befogó átmérőre ható nyomás csökken, az ismét felveszi a sokszögű alakját, és megbízhatóan és pontosan ismételhetően rögzíti a behelyezett szerszámtengelyt.
Tartalom:
5 ×
302383 sz. (választás szerinti méretű) hosszabbító, 1 ×
302384 sz. 9 méretű befogószerkezet, 1 ×
627501 sz. 6 méretű HOLEX szerszám.
Opcionális tartozék:
302386 sz. TRIBOS-Mini SVP szerelőkészülék.