Kivitel:
A secuRgrip®-pel rendelkező szorítópatronok menethez hasonló kontúrral rendelkeznek befogó furatban. A menetbetét behelyezésével a maró köszörült HB (Weldon) felületébe a maró + menetbetét kombináció a szorítópatronba hajtható és így megakadályozza a szerszám kihúzását.
Edzett és köszörült.
A hossz megközelítő beállítása a szorítópatron alján lévő integrált csavarral lehetséges.
Leírás:
Drága munkadarabok megmunkálásakor csak egy esélye van, hogy pontos munkát végezzen. A szerszám kihúzása miatti hosszváltozások a munkadarab súlyos sérüléseihez vezethetnek. Az ER-secuRgrip szorítópatronok maximális kihúzás elleni védelmet nyújtanak maráskor.
Előny:
- Folyamatbiztos munkavégzés – 100%-ban biztosított a szerszám kihúzás elleni védelme.
- Hosszabb szerszám élettartam.
- A szorítópatron vibrációcsillapító hatású.
- Teljes rugalmasság az ER szorítópatron rendszernek köszönhetően.
- Felhasználóbarát használat – nem szükséges a szorítópatronos befogó módosítása.
Felhasználás:
A secuRgrip® rendszerrel a szokásos szorítópatronos befogóból kihúzás elleni védelemmel rendelkező befogó lesz, mely megőrzi a rugalmas ER szorítópatron rendszer előnyeit.
Először a szorítópatront kell a felfogó anyába pattintani. Ezután hajtsa be a marót a kívánt hosszra (amennyiben előzetesen nem történt meg, a hosszbeállító csavart finoman támassza maróhoz).
Alkalmazható:
Minden keményfém maró standard Weldon felülettel.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
Csak névleges átmérőt fog be. Ügyeljen a helyes elhelyezkedésre a szorítópatronos befogóban: pl. ultrarövid szerszámbefogóban történő használatnál szükség esetén távolítsa el a hosszkiegyenlítő alátétet a szorítópatron alján.