OZ szorítópatron befogóhoz 7 mm

Cikkszám: 309540 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 10897

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 7 mm
Tokmányhoz 2 mm - 16 mm
Szabvány ISO 10897
Típus 415 E
Külső ⌀ D 25,5 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309540 7
EAN / GTIN 2050001704399
Gyártó száma 12201010700

Leírás

Kivitel:

Rugóacél, edzett és köszörült. Az átmenő furat (hosszabb befogási tartomány a DIN szorítópatronokhoz képest) növeli a szorítóerőt. A DIN szorítópatronokhoz képest többszörösen felhasított, így a szerszám mélyebben benyúlik a szorítópatronos befogóba. Csigafúrók vezetőszalagján történő befogásához alkalmas. Befogási tartomány = Névleges méret mínusz 0,5 mm-ig. Mindkét oldalon 5- vagy 6-szoros hasítással.

Előny:

  • Jobb körfutás = A tengellyel párhuzamos központosítás a kúpban; nem üt.
  • Nagyobb befogóerő = A nagyobb érintkezési felület miatt.
  • Nagyobb rendszermerevség = Nagysebességű maráshoz alkalmas.
  • Hosszabb szerszám élettartam.
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
    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz