Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel Kúpos alak HSK-A 100

Cikkszám: 307046
Kedvezmény
-tól  216,14 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
57 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Leírás

Kivitel:

Kúpos felépítésű.
Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 301358 sz., szűkítő 301359 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

Tömör keményfém befogók ill. hosszabbítók becsavarozható maróhoz, lásd 301374301379 sz. és 301361301368 sz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    Menet M × hossz L1 Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz