{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2 | |
Alak | A | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 54 mm | |
Termék fajtája | Szűkítő |
Cikkszám | 306975 4 | |
Gyártó száma | 306975 4 |