{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0,3 mm - 8 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 30 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 36 mm | |
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW4 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 301490 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001689504 | |
Gyártó száma | 11.296.40.08 |