Rövid fúró tokmány Form AD BT 40

Cikkszám: 303171
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
62 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Alak: AD
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 20

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.
Körfutási pontosság ≤ 20 µm.
  • Karcsú felépítésű.
  • Célzott hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.
  • Optimális rögzítő nyomatékok a szerszámnál.

Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.

Tartalom:

Szorítókulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.