Performance maró befogó hűtőcsatorna furatokkal HSK-A 100 rövid

Cikkszám: 304460
Kedvezmény
-tól  373,70 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
55 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Alak: A
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva.
  • 4 hűtőcsatorna furattal.

Előny:

  • A maró nem húzódik ki, nincs egyszeri rántás sem.
  • Optimalizált küldő kontúr − csillapító viselkedésű.
  • Kényelmesen használható a differenciálmenetnek köszönhetően.
  • A maró szártörése valószínűtlen.
  • Precíziós kivitel.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B alak és DIN 6535 HB alak szerint. Kiválóan alkalmas TPC maráshoz ill. nagy előtolású alkalmazásokhoz. A maró nem húzódik ki, pontos körfutás, nagy folyamatbiztonság!

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz