{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M16×50 | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 69 mm | |
Furat ⌀ D1 tűrés IT6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Hasznos hossz L1 | 50 mm | |
L2 | 5 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 301308 M16X50 |