{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 2 mm - 25 mm | |
Befogó | SK 50 A = 70 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 12000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Külső ⌀ D | 60 mm | |
Tartalék felfogó anya 309670 sz. | 2 - 25 | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 58 / 62 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300760 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197145338 |