{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Hasznos hossz L1 | 59 mm | |
Szélesség B | 50 mm | |
Menet M | M22×1 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 319751 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254513 |