{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | BT 40 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 36,3 mm | |
Külső ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 113 mm | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303467 10 |