{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | HSK-A 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 304272 6 | |
EAN / GTIN | 4045197945556 | |
Gyártó száma | 304272 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Menesztőlapos befogó nikkelezett, hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀ D1: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
153,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
112,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
138,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
128,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
94,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 rövid | HSK-A 63 rövid | HSK-A 63 rövid | HSK-F 63 rövid | HSK-A 63 rövid | HSK-A 63 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Külső ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 20000 min-1-nél | G 6,3, 20000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |