Marófej befogó rezgéscsillapított, hengeres, hűtőcsatorna furattal HSK-A 100 A = 200

Cikkszám: 306714
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
13 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • Balluff/RFID chip furattal.
  • Megnövelt váll-felfekvő felület.

Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., hűtőfolyadékcső 309880 sz.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.