Marófej befogó hűtőcsatorna furattal HSK-A 100 A = 100

Cikkszám: 306684
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
46 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Alak: A
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Leírás

Kivitel:

  • 40-es befogási ⌀ 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
  • Balluff/RFID chip furattal.
  • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.