Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB BT 40 rövid

Cikkszám: 303015
Kedvezmény
-tól  92,92 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
80 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min-1. ADB alak.
4 hűtőcsatorna furattal.
  • Hengeres alakú.
  • Balluffchip furattal.
  • Megnövelt váll-felfekvő felület.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"