TRIBOS-Mini SVL készlet hengeres 4 mm

Cikkszám: 302381 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási ⌀ D1 4 mm
Külső ⌀ D 11 mm
⌀ D2 9 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Hossz L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302381 4
EAN / GTIN 2050002076839

Leírás

Kivitel:

A TRIBOS SVL hosszabbítók használatával a standard forgácsoló szerszámok használhatóak a drága speciális szerszámok helyett. A < 0,003 mm-es körfutási pontossággal és karcsú zavaró megfogóelemekkel rendelkező hosszabbító a legkülönbözőbb befogókkal kombinálható. A TRIBOS SVL hosszabbítók már beváltak az orvosi, óra- és ékszerészet, valamint az autóipar és az elektronikai ipar területén.

Előny:

  • Optimalizált zavaró megfogóelemek – ideális mélyen lévő helyeken lévő furatokhoz, pl. szerkezetgyártás területén.
  • Axiális hosszbeállítás – hosszbeállítás 0,01 mm-es pontossággal, 10 mm-es beállítási tartomány mellett.
  • A legkisebb átmérőkhöz 0,3 mm-től – gazdaságos a legapróbb megmunkálási műveletekhez speciális szerszámok nélkül.
  • Rugalmasan használható – hidroplasztikus és ER szorítópatronos befogóhoz használható.
  • Minden kereskedelmi forgalomban kapható típusú szár befogható (HA, HB, HE).
  • Kiváló rezgéscsillapítás – a mikro kitöredezések elkerülhetőek, legjobb munkadarab felületek, védi a géporsót, növekszik a szerszám élettartama és ezáltal a csökkennek a költségek.
  • Nagy fordulatszámok lehetségesek – akár 52.000 ford./perc.

Funkció:

A TRIBOS SVP befogóeszközök által a hosszabbító sokszög alakú befogó átmérője kör alakúvá válik és a szerszámszár könnyen beilleszthető. Ha a befogó átmérőre ható nyomás csökken, az ismét felveszi a sokszögű alakját, és megbízhatóan és pontosan ismételhetően rögzíti a behelyezett szerszámtengelyt.

Tartalom:

5 × 302383 sz. (választás szerinti méretű) hosszabbító, 1 × 302384 sz. 9 méretű befogószerkezet, 1 × 627501 sz. 6 méretű HOLEX szerszám.

Opcionális tartozék:

302386 sz. TRIBOS-Mini SVP szerelőkészülék.