Gépi működtetésű tokmány SK 50

Cikkszám: 300787
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
6 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Leírás

Kivitel:

  • Csekély súrlódás a tűcsapágynak köszönhetően.
  • Korróziógátló bevonattal védett.
  • Porral és vízzel szemben védett.
  • A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
  • Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.
  • Központos szerszámbefogás optimális körfutási pontossággal.
  • Belső hűtőfolyadék ellátás.

Előny:

  • Hosszú szerszám élettartam.
  • Rezgéscsillapító tulajdonságok.
  • Nagy stabilitás a megerősített felfogó anya következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok 308600308806 sz.
309575309576 sz. szorítópatronok.