Gépi működtetésű tokmány HSK-A 100

Cikkszám: 305538
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Leírás

Kivitel:

  • Csekély súrlódás a tűcsapágynak köszönhetően.
  • Korróziógátló bevonattal védett.
  • Porral és vízzel szemben védett.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
  • Központos szerszámbefogás optimális körfutási pontossággal.
  • Belső hűtőfolyadék ellátás.

Előny:

Hosszú szerszám élettartam. Rezgésgátló tulajdonságokkal. Nagyon stabil a megerősített felfogó anyának köszönhetően.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., szorítópatronok 309566309570 ill. 309575309576 sz.