ER szorítópatronos befogó HSK-F 63 A = 100

Cikkszám: 305391
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
71 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Alak: F
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 − Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

Figyelem:

Menet nélkül hűtőfolyadék-csőhöz.
RFID/Balluff-Chip furat nélkül.