{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 16 | |
Befogási ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Befogó | SK 30 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 16 | |
Tartalék anya HOLEX 309580 sz. | 16 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300463 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944184 | |
Gyártó száma | 300463 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatronos befogó Forma ADB, SK 30 rövid, ER szorítópatron mérethez: 16
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
69,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
64,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
176,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 30 rövid | SK 30 rövid | PSC 50 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Külső ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HSC |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 16 | 16 | 16 |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |