Kivitel:
Köszörült külső és belső kúp. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). RFID / Balluff-Chip furattal.
- Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.
- Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min-1).
- Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.
Előny:
A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:
- Jobb felületminőség
- Hosszabb szerszám élettartam
- Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)
- Jobb körfutási pontosság
A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.
Felhasználás:
Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 A és B alak szerint.
Tartalom:
ER felfogó anya.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
Hozzávaló felfogó anyákat lásd a
309580 ill.
309610 sz. alatt.