Kivitel:
A rendszer körfutási és ismétlési pontossága 3 µm (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnyal.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek kompletten FAHRION Protect bevonattal.
Előny:
A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.
Alkalmazható:
Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.
Figyelem:
- Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.
- Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).
Tömítéssel belső hűtéshez (60 bar-ig használható).
Hasonló, mint az ISO 15488-A.