{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 4 mm | |
Befogó | ER 40 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 472 E | |
Külső ⌀ D | 41 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309040 4 | |
EAN / GTIN | 4045197151667 | |
Gyártó száma | 309040 4 |