ER szorítópatron ER 16

Cikkszám: 308901
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
1 228 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A befogó ⌀ áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb, pl. ⌀ 10 − 9 mm, kivéve az ⌀ 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm).
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
    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz