Adatrögzítő szerszámbefogókhoz 100 mm

Cikkszám: 359140 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,94 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,28 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
7 296 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámváll ⌀-höz 100 mm
Festék kék
Hozzávaló színkód SK 50; TS 100; HSK 100
Termék fajtája Csiptető

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359140 100
EAN / GTIN 4045197484321

Leírás

Kivitel:

  • Rugalmas műanyag rögzítési lehetőséggel.
  • Címkék felragasztásához kialakított felület (méret 25×54 mm).

Előny:

  • A szerszámhoronyba való illesztéshez.
  • A szerszámok előbeállítását követően a lemért méreteket tartalmazó címkék felragaszthatóak a rögzíthető adattárolóra.

Felhasználás:

  • Megszűnik a nehézkes kézi feliratozás és a méretek elmosódása.
  • Tiszta és rendezett (cédularendszer nem szükséges!)

Alkalmazható:

SK típushoz − DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI. HSK típushoz − DIN 69893, A, B, E, F, T alak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szerszámváll ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz