{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 22 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 22 mm | |
Befogó | HSK-A 100 A = 300 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Rezgés | csillapított | |
A-méret kinyúlási hossz | 300 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Marótüske hossza L4 | 19 mm | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 306715 22 | |
EAN / GTIN | 4045197942630 |