Karcsú hidroplasztikus befogó 3 mm

Cikkszám: 307533 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 3 mm
Befogó HSK-A 63 A = 120
Befogó szabvány DIN 69893; ISO 12164-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 120 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ D3 16,7 mm
Külső ⌀ D 50 mm
L2 73 mm
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307533 3
EAN / GTIN 4045197761194

Leírás

Kivitel:

  • Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr).
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Axiális hosszállítás lehetséges.
  • Szárak keményen felszabályozva.
  • Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.

Előny:

  • Hőálló a teljesen zárt rendszer következtében, vagyis nincsenek forrasztott nyomókamrák.
  • Ideális csillapítási tulajdonságok.
  • Nagy átvihető nyomatékok, mely nagy folyamatbiztonságot jelent

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén
Ahol fontosak a kisebb zavaró megfogóelemek.
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135302165 sz.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz