{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M10×1 | |
Hozzávaló közpersely | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307523 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544508 |