Szerszámbefogó szerszámszerelő segédeszközhöz VDI 30

Cikkszám: 358667 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogóméret 30 mm
Termék fajtája Szerszámbefogás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358667 30
EAN / GTIN 4045197528971

Leírás

Kivitel:

  • Alumínium ház
  • Cserélhető szerszámbefogók

Jellemzők:
  • Szerszámbefogó 4×90° indexálható..
  • Mindegyik adapter szorítócsavarral..

Jellemző:

Mindegyik adapter rögzítőszerkezettel.

Előny:

Szerelés átfogás nélkül – nincs kúpsérülés.

Alkalmazható:

SK típushoz − DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 és ANSI-hoz.