Összeszerelő állomás 80

Cikkszám: 358595 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 125 mm
Szélesség 125 mm
Magasság 25 mm
Termék fajtája Vezetősín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358595 80
EAN / GTIN 4067263843719

Leírás

Kivitel:

A szerelőállomás két csavarral felszerelhető a munkapadra. Például a 363190 sz. befogócsapokkal 52/96 vagy 80 alapméretű befogóeszközök vagy szerkezetek helyezhetőek a szerelőállomásra és oldalsó hidakkal reteszelhetőek vagy oldhatóak ki. Ezáltal biztosított a munkadaraboknak az átszerelési időt optimalizáló és folyamatbiztos befogása, ill. a szorítópofák cseréje.
  • Szerszám nélküli reteszelés és kioldás.
  • Rövidebb átszerelési idő.
  • Garantált a biztonságos munkavégzés.
  • Szabadalmaztatás alatt.

Felhasználás:

Munkadarabok felszereléséhez és leszereléséhez a befogóeszközön és szorítópofák cseréjéhez vagy megfordításához.

Alkalmazható:

Befogóeszköz 80 rasztermérettel és ZeroClamp 90 méretű befogócsap, pl. a 360134 sz. ZeroClamp