ZeroClamp beállító készlet 18/40 mm

Cikkszám: 360015 18/40
Kedvezmény
106,08 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Horonyszélesség B 18 mm
Befogási vastagság S 40 mm
Termék fajtája Egyengető bak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360015 18/40
EAN / GTIN 4045197377159

Leírás

Kivitel:

A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Párhuzamos beállításhoz T-hornyokban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "15% minden Zero Clamp termékre"
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
    Horonyszélesség B / befogási vastagság S (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz