{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típushoz | 125 | |
Pofaszélesség b | 165 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 20 mm | |
Pofamagasság h | 16 mm | |
Pofahossz l | 59 mm | |
Befogási tartomány, max. hengeres | 190 mm | |
Befogási tartomány, min. hengeres | 80 mm | |
Befogási tartomány, max. négyszög | 185 mm | |
Befogási tartomány, min. négyszög | 26 mm | |
Hozzávaló színkód | T-Rex | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361206 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401654 | |
Gyártó száma | 6921884005042 |