{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 40 mm | |
b1 | 80 mm | |
Pofamagasság h | 28 mm | |
Magasság h1 | 3 mm | |
Magasság h2 | 13 mm | |
Hossz l1 | 3 mm | |
Súly | 0,35 kg | |
Hozzávaló színkód | Xtric 80 | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 363012 40C | |
EAN / GTIN | 4062406221348 |