Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Rátétpofák 125 mm pofaszélességhez, acél 200 mm

Cikkszám: 362646 200

Termékadatok

Technikai adatok

Pofamagasság h 45 mm
Pofahossz l 98 mm
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 362646 200

Leírás

Kivitel:

Különböző szélességű rátétpofák középkemény, eloxált alumíniumból ill. betétedzhető acélból.

Előny:

  • A pofák gyártótól függetlenül használhatóak. A rátétpofák Allmatic-ról Garant-ra, Röhm-re, Gressel-re stb. cserélhetőek.
  • Nagyon gyors átszerelés − a rátétpofák gyorsan cserélhetőek.
  • A minimális átszerelési idő következtében növekszik a gép működési ideje.
  • Rendkívül rugalmasan használható.

Funkció:

A rátétpofák gyorsan, egyszerűen ráilleszthetőek az alappofákra. Nem kell a pofát fáradtságosan a satura csavarozni.

Felhasználás:

Alappofák a megfelelő satura való felszereléshez, a hozzávaló gyorscserés rátétpofákkal kombinálva.

Tartalom:

1 rátétpofa.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.