Párhuzamos alátét pár, 90×5 Alsó oldal mágneses 30 mm

Cikkszám: 366322 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 90 mm
Szélesség 5 mm
Magasság 30 mm
Magasságtűrés ± 0,01 mm
Keménység 60 HRC
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366322 30
EAN / GTIN 4062406298319

Leírás

Előny:

  • Rugalmasan használható az alsó részen lévő integrált rúdmágnesnek köszönhetően.
  • Rövidebb átszerelési idő.