Párhuzamos alátét pár, 125×10 Alsó oldal mágneses 39 mm

Cikkszám: 366326 39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 125 mm
Szélesség 10 mm
Magasság 39 mm
Magasságtűrés ± 0,01 mm
Keménység 60 HRC
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366326 39
EAN / GTIN 4062406298524

Leírás

Előny:

  • Rugalmasan használható az alsó részen lévő integrált rúdmágnesnek köszönhetően.
  • Rövidebb átszerelési idő.