{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Xtric | |
Max. szorítóerő | 25 kN | |
Súly | 2,7 kg | |
L | 136 mm | |
B | 80 mm | |
Magasság H | 40 mm | |
Befogási tartomány S1 | 0 mm - 42 mm | |
Befogási tartomány S2 | 74 mm - 110 mm | |
Hosszanti horony | 20 mm | |
Maximális nyomaték | 85 Nm | |
Kulcsnyílás méret | 10 mm; 5 mm | |
Alsó oldal alapmérete | 52 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Xtric 80 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 363000 80XS | |
EAN / GTIN | 4062406229931 | |
Gyártó száma | 363000 80XS |