{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Súly | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Magasság H | 54 mm | |
Alapméret | 80 mm | |
Maximális nyomaték | 132 Nm | |
Kulcsnyílás méret | 13 mm; 5 mm | |
Maximális szorítóerő | 32 kN | |
Színkód | Xtric 125 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 363000 125XSA | |
EAN / GTIN | 4067263098799 |