Kivitel:
- A kioldáshoz 6 bar sűrített levegő csatlakozás szükséges.
- Radiális kiegyenlítés 0,1 mm.
- Maximális tőcsavar behúzás 1 mm.
- Ismétlési pontosság < 2,5 μm.
- Minden komponens rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült.
A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.
Előny:
- Ismétlési pontosság < 2,5 μm.
- Mindig játékmentes a HSK elv miatt. (Üreges szárú kúp)
- Termoszimmetrikus az előfeszített befogó kúpoknak köszönhetően. Ezek az alapméretek pontatlanságait mindig a nullpont felé egyenlítik ki.
- Csak egy befogócsap típus szükséges, ezáltal egyszerű a logisztika.
- 30 %-kal nagyobb erő/löket a standard befogótárcsákhoz képest. A befogó tolórész lineáris fogásvételű, nem szükséges a gyors- és szorító löket közötti felosztás.
- Lefúvatás funkció, turbó funkció és szorító tolórész helyzetének lekérdezése.
- Nem szükséges szabad- vagy kétoldalas tőcsavar, de klasszikus módon is működik ezekkel a tőcsavarokkal is.
Funkció:
A tolórészen kifeszített dugattyú menesztőkkel van felszerelve, melyek 15°-os szögben helyezkednek el és a tolóba kapaszkodnak.
A dugattyú mozgásakor a szorító tolórész radiálisan mozog és a befogócsapot a 14 szorító rugó rugóerejével rögzíti.
Felhasználás:
Befogóeszközökbe való egyedi beépítéshez. A meglévő alaplapra történő utólagos felszereléshez a nagyobb tartóerő érdekében.
Opcionális tartozék:
360025 sz. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 és 25M10. méretű befogócsap.